Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3010 Kit tăietor de garnituri, utilizare ușoară, 1 până la 13 inch diametru de tăiere. | AG8XTN

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit tăietor de garnituri AX3010, utilizare ușoară, diametru de tăiere de 1 până la 13 inch.

În stoc
Articol: AG8XTN Model: AX3010
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
€303.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tăiere garnituri
Material blocPlastic
Dimensiunea bordului18 "x 18"
Material corpPlastic
Consiliul de tăiereDa
Înălţime3.9 "
Include(1) Lamă standard, (1) Lamă pentru utilizare grea, (1) Ştift central scurt, (1) Ştift central mediu, (1) Ştift central lung, (1) Placă de tăiat de 18" (2) Ferule pentru bolt central instalate, (1) Ansamblu stâlp pivotant, (1) Instrument de perforare, (1) Instrucțiuni
Lungime19 "
Max. Grosimea de lucru3 / 4 "
Diametrul maxim de tăiere13 "
Diametrul minim de tăiere0"
Număr de bucați11
Sistem de măsurareImperial, Metric
Lăţime18 4 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.36
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereConsiliul de tăierePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de tăiere a garniturii AX3000, utilizare ușoară, fără tablă de tăiere, diametru de tăiere de la 1 la 13 inch. | AG8XTM AX300013 "1"-€258.46
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3020 Kit tăietor de garnituri, utilizare ușoară, 1 până la 25 inch diametru de tăiere. | AG8XTP AX302025 "0"Da€322.65
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3030 Kit tăietor de garnituri, utilizare ușoară, 1 până la 37 inch diametru de tăiere. | AG8XTQ AX303037 "0"Da€344.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit tăietor de garnituri AX3010, utilizare ușoară, diametru de tăiere de 1 până la 13 inch.
€303.65 /unitate