Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3030 Kit tăietor de garnituri, utilizare ușoară, 1 până la 37 inch diametru de tăiere. | AG8XTQ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit tăietor de garnituri AX3030, utilizare ușoară, diametru de tăiere de 1 până la 37 inch.

În stoc
Articol: AG8XTQ Model: AX3030

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€344.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tăiere garnituri
Material blocPlastic
Dimensiunea bordului18 "x 18"
Material corpPlastic
Consiliul de tăiereDa
Înălţime3.9 "
Include(1) Lamă standard, (1) Lamă rezistentă, (1) Ştift central scurt, (1) Ştift central mediu, (1) Ştift central lung, (1) Placă de tăiat de 18 inchi, (2) Ferule pentru ştift central instalate , (2) Braț de extensie, (1) Ansamblu de stâlp pivotant, (1) Instrument de perforare, (1) Instrucțiuni
Lungime19 "
Max. Grosimea de lucru3 / 4 "
Diametrul maxim de tăiere37 "
Diametrul minim de tăiere0"
Număr de bucați13
Sistem de măsurareImperial, Metric
Lăţime18 4 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereConsiliul de tăierePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de tăiere a garniturii AX3000, utilizare ușoară, fără tablă de tăiere, diametru de tăiere de la 1 la 13 inch. | AG8XTM AX300013 "1"-€258.46
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3010 Kit tăietor de garnituri, utilizare ușoară, 1 până la 13 inch diametru de tăiere. | AG8XTN AX301013 "0"Da€303.65
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3020 Kit tăietor de garnituri, utilizare ușoară, 1 până la 25 inch diametru de tăiere. | AG8XTP AX302025 "0"Da€322.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit tăietor de garnituri AX3030, utilizare ușoară, diametru de tăiere de 1 până la 37 inch.
€344.78 /unitate