ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Serii compacte de tăiat garnituri seria 2000


Seturile de tăietor de garnituri Allpax sunt folosite pentru a produce garnituri de diferite dimensiuni din plastic, plută, cauciuc, fibră și alte materiale. Ele oferă tăieturi precise și lasă margini îngrijite, asigurându-se că garniturile se potrivesc corespunzător și creează o etanșare etanșă.

Filtru
Material bloc: fenolic , Material placa: Plastic , Dimensiunea plăcii: 6 "x 6" , Material carcasa: Metal , latime: 6.9 "
StilModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereConsiliul de tăiereNu de pieseLungimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
AX2010
6"1 / 4 "Da-7.1 "2.9 "€199.41
B
AX2000
6"1 / 4 "----€185.26

DESCRIERE

  • Seturile de tăietoare de garnituri Allpax vin cu un bloc de tăiere fenolic cu numeroase stiluri de lame.
  • Au bare de extensie placate, din oțel, pentru tăieturi de până la 6 inchi (152 mm) în diametru.
  • Aceste tăietoare de garnituri au o placă de tăiat de 6 x 6 inci cu o suprafață din plastic anti-alunecare, texturată, care scade frecarea lamei, reduce ruperea și se auto-vindecă după fiecare utilizare.

Întrebări Frecvente

Cum aleg un dispozitiv de tăiat garnituri potrivit pentru aplicația mea?

Dispozitivele portabile de tăiat garnituri în stil extensie sunt ușoare. Au o natură compactă, ceea ce le face ideale pentru fabricarea și modelarea garniturilor pe teren. Aceste tăietoare de garnituri sunt de obicei preferate pentru tăierea materialelor de garnitură nemetalice sau nerigide. În timp ce tăietoarele de garnituri de tip rotativ sunt unelte grele montate într-o menghină, prinse în poziție verticală sau fixate pe un banc de lucru. Aceste unități sunt ideale pentru o locație fixă, de obicei preferată pentru forjarea mai multor materiale metalice sau rigide, precum și a garniturilor neregulate, în formă de flanșă.

La ce folosește un tăietor de garnituri?

Dispozitivele de tăiat garnituri sunt ideale pentru tăierea cu precizie a rosturilor circulare și a garniturilor (cu grosimi de până la 8 mm) din cauciuc, plastic, piele, PTFE și fibră vulcanizată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?