ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7270 Cutter de garnituri, stil rotativ motorizat M3, diametru de tăiere de la 2 la 62 inchi | CE7QXZ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Dispozitiv de tăiere a garniturii AX7270, stil rotativ M3 motorizat, diametru de tăiere de 2 până la 62 inchi

În stoc
Articol: CE7QXZ Model: AX7270

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,327.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter garnituri
Material corpFontă
Consiliul de tăiereNu
Dia de tăiere.51mm la 1575mm
Lățimea de tăiere6.35mm la 178mm
Material discOţel
Materiale cadruFontă
Tip tăietor de garnituriStil rotativ
Înălţime15 "
HP1/6 CP
Include(1) tăietor de garnituri motorizat M3, (1) manual de operațiuni, (1) perforator 11/32"
Lungime34 "
Max. Grosimea de lucru178mm
Diametrul maxim de tăiere1575mm
Diametrul minim de tăiere51mm
Număr de bucați2
Mod de operaremotorizat
Sistem de măsurareimperial
Tipmetric
Folosit pentruPlută, Fibră și Cauciuc
Voltaj220V AC
Tensiune (AC)220V AC
Lăţime305mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.63
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelSistem de măsurareDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereTensiune (AC)Preț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Cutter AX7200 pentru garnituri, stil rotativ M3 motorizat, diametru de tăiere de 2 până la 62 inchi | AG8YBL AX7200imperial62 "2"-€4,327.89
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7220 Cutter de garnituri, stil rotativ motorizat M3, diametru de tăiere de 2 până la 62 inchi | AG8YBM AX7220imperial62 "2"-€4,327.89
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7250 Dispozitiv de tăiere a garnituri, stil rotativ M3 motorizat metric, diametru de tăiere de la 2 la 62 inchi | AG8YBN AX7250imperial1575mm51mm-€4,327.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Dispozitiv de tăiere a garniturii AX7270, stil rotativ M3 motorizat, diametru de tăiere de 2 până la 62 inchi
€4,327.89 /unitate