Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1412 Bară de scară de lungime, M3, 42 inch până la 62 inch | AG8YBV

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1412 Bară de scară de lungime, M3, 42 inch până la 62 inch

În stoc
Articol: AG8YBV Model: AX1412
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
€207.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar Scale
Material corpOţel
Înălţime1.3 "
Include(1) Bară de scară M3 -42" până la 62"
Lungime33.5 "
Nu de piese1
Număr de bucați1
ScarăCrește de 1/16".
Mărimea42 "până la 62"
TipBară de scară M3
Lăţime4 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)87.63
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Componente durabile din oțel; Scară: trepte de 1/16 inch

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpNu de pieseÎnălţimeLăţimeLungimePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1410 Bară standard, M3, de la 2 inchi la 22 inci | AG8YBT AX1410Oţel-1.3 "4 1 / 2 "13 1 / 2 "€182.89
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1411 Bară la scară medie, M3, 22 inch până la 42 inch | AG8YBU AX1411Oţel-1.3 "4 1 / 2 "23 1 / 2 "€193.66
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1490 Bară de scară de lungime, 2 inch până la 62 inch | AG8YCJ AX1490Oţel-32 "8"12 "€238.07
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1451 Set de plăci de bară, 3/4 inch lungime x 3 inch lățime | AG8YCR AX1451Oţel-6"3"3 / 4 "€41.12
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1472 Bară de scară standard, SM4, lungime de la 2 inch la 28 inch | AG8YCY AX1472Oţel-7 4 / 5 "1.3 "17.7 "€303.53
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1473 Bară la scară medie, SM4, lungime de la 28 la 54 inci | AG8YCZ AX1473Oţel-7.8 "1.3 "30.7 "€312.17
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1474 Bară de scară de lungime, Sm4, lungime de 54 inci până la 80 inci | AG8YDA AX1474Oţel-7.8 "1.3 "43.7 "€340.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1412 Bară de scară de lungime, M3, 42 inch până la 62 inch
€207.99 /unitate