ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Bare de scară


Barele de scară Allpax sunt folosite pentru a tăia garniturile cu flanșă cu diametrul exterior de 2 până la 28 inci pe frezele de garnituri M3 și M3 cu motor rotativ. Acestea includ un ansamblu ax integral cu un stâlp de pivotare și piuliță moletă la materialul de garnitură de ambreiaj.

Filtru
StilModelMaterial corpNu de pieseÎnălţimeLăţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
AX1474
Oţel-7.8 "1.3 "43.7 "€340.39
B
AX1412
Oţel-1.3 "4 1 / 2 "33.5 "€207.98
C
AX1490
Oţel-32 "8"12 "€238.07
D
AX1451
Oţel-6"3"3 / 4 "€41.12
E
AX1473
Oţel-7.8 "1.3 "30.7 "€312.16
F
AX1411
Oţel-1.3 "4 1 / 2 "23 1 / 2 "€193.66
G
AX1472
Oţel-7 4 / 5 "1.3 "17.7 "€303.52
H
AX1410
Oţel-1.3 "4 1 / 2 "13 1 / 2 "€182.90

DESCRIERE

  • Barele de scară Allpax au incremente de scară de 1/16 inch, construite din oțel rezistent.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?