Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1402 Set de tăiat garnituri nemetalice, M3 | AG8YBR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1402 Set de tăiere garnituri nemetalice, M3

În stoc
Articol: AG8YBR Model: AX1402
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
€111.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet tăietoare nemetalice
Material corpOţel
Înălţime1.2 "
Include(1) Disc de tăiere superior pentru garnituri nemetalice, (1) Disc de tăiere de jos pentru garnituri nemetalice, (1) cheie cheie
Lungime4.3 "
TipSet de tăietori de schimb
Foloseste cuTaietoare de garnituri cu motor rotativ M3 si M3
Folosit pentruTaietoare de garnituri cu motor rotativ M3 si M3
Lăţime1.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Construcție durabilă din oțel pentru scule

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1402 Set de tăiere garnituri nemetalice, M3
€111.70 /unitate