Seturi de burghi pas cu pas

Filtru

MILWAUKEE -

Seturi de burghi pas cu pas

StilModelNumăr de bucațiDimensiunea RangeMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A48-89-9221 48-89-920441/8 "la 7/8"1/8 "la 1/2", 3/16 "la 1/2", 3/16 "la 7/8"€375.67
B48-89-9223 48-89-920451/8" to 1-3/8"1/8 "la 1/2", 3/16 "la 7/8", 7/8 ", 7/8" la 1-3 / 8 "€616.14
C48-89-9224 48-89-920471/8" to 1-1/8"1/8 "la 1/2", 3/16 "la 7/8", 3/8 "la 1/2", 7/8 ", 1/2" la 1 ", 7/8" la 1- 1/8 "€753.71
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Set de burghie de trepte din oțel de mare viteză

StilModelfinalizareaMaterialNumăr de bucațiDimensiunea coziiDimensiunea RangeMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A10225Oxid de aburHSS41/4", 3/8", 7/16"1/8" to 1-3/8"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3€470.47
B15502Acoperit cu TiNOțel călit31/4 x 3/8 "1/8 "la 3/4"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€258.53
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Seturi de burghi pas cu pas

StilModelDimensiunea RangeLungimea bituluifinalizareaMărimi incluseArticolMaterialNumăr de bucațiDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A10502cb1/8 "la 3/4"2-3/4", 3-1/8"Oxid de abur1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"Set de burghi pas cu pasCobalt31/4 ", 3/8"€288.99
B111044 mm până la 22 mm2.875 "Luminos10 dimensiuni de găuri (4 mm - 22 mm), incremente de 2 mmBurghiu cu pasOțel de mare viteză103 / 8 "€117.36
C161044 mm până la 22 mm2.875 "Nitrură de titan10 dimensiuni de găuri (4 mm - 22 mm), incremente de 2 mmBurghiu cu pasOțel de mare viteză103 / 8 "€130.81
D111036 mm până la 18 mm2 9 / 16 "Luminos7 dimensiuni de găuri (6 mm - 18 mm), incremente de 2 mmBurghiu cu pasOțel de mare viteză73 / 8 "€113.81
LENOX TOOLS -

Kituri de burghie pentru pas Vari-Bit

Seturile de burghie trepte Lenox conțin biți variați de diferite dimensiuni pentru tăierea tablelor de metal sau de oțel în instalațiile de întreținere, fabricare a metalelor și producție. Au o construcție din oțel de mare viteză cu acoperire cu oxid de abur pentru durabilitate și rezistență. Aceste burghie au un design patentat cu două caneluri pentru a tăia găuri rotunde fără bavuri și un vârf PowerDrive pentru o penetrare mai rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste seturi de burghie cu burghie trepte cu 3 și 4 biți vari.

StilModelLungimea bituluiNumăr de bucațiMărimeaMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A308892-3 / 4 ", 3"31/8 până la 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€291.91
B30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€552.00
MILWAUKEE -

Oțel de mare viteză 3 plat

StilModelLungimea bituluiNumăr de bucațiTip ShankDimensiunea RangeMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A48-89-92243-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 plat1/8" to 1-3/8"1/8 "la 1/2", 3/16 "la 7/8", 3/8 "la 1/2", 7/8 ", 1/2" la 1 ", 7/8" la 1- 1/8 "€317.63
B48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Rotund cu (3) apartamente1/8" to 1-3/8"1/8 "la 1/2", 3/16 "la 7/8", 7/8 ", 7/8" la 1-3 / 8 "€493.13
C48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Rotund cu (3) apartamente1/8 "la 7/8"1/8 "la 1/2", 3/16 "la 1/2", 3/16 "la 7/8"€252.65
DEWALT -

Set de burghie pas gata de impact 3 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DWA1790IRAC6LGY€250.27
WESTWARD -

Set de burghi pas 1/8 la 1-1 / 8 inch 3 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6EXN2AE8PMN€440.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?