Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LENOX TOOLS 30889 Set burghie trepte Hss 3 buc | AE2HVR 4XL29

LENOX TOOLS 30889 Set burghie trepte Hss 3 buc

În stoc
Articol: AE2HVR Model: 30889Crucea Ref: 4XL29
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
€291.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghi pas cu pas
Lungimea bitului2-3 / 4 ", 3"
finalizareaOxid de abur
MaterialHSS
Număr de flauturi2
Numărul de dimensiuni ale găurilor31
Număr de bucați3
Dimensiunea cozii1/4 x 3/8 "
Tip ShankTrei-plat
Mărimea1/8 până la 1/2 "
Mărimi incluse1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Grosimea treptei1/32 "Și 1/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207506000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiNumăr de bucațiMărimeaMărimi inclusePreț
LENOX TOOLS 30929-VB30929 Set de burghie trepte GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454 | AC2NMA 2LML6 30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€552.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LENOX TOOLS 30889 Set burghie trepte Hss 3 buc
€291.91 /unitate