DICKSON Înregistratoare cu diagrame de presiune de 4 inch


Înregistratoarele cu diagrame de presiune Dickson produc o înregistrare vizuală permanentă a presiunii apei și gazului. Aceste înregistratoare utilizează senzori bimetalici pentru setarea și înregistrarea intervalelor de presiune pentru a se potrivi nevoilor de monitorizare ale utilizatorului pe o perioadă specificată.

Filtru
De viață a bateriei: Anul 1 , Certificat de calibrare: General , Conexiune: Filet 1/4 "NPT, 5/8" hex , Adâncime: 2.9 " , Citire digitală: N , Afișare: N , Lungime: 6.25 " , Temp. Gamă: -22 la 122F (-30 la 50C) , Tip: Presiune , latime: 6"
StilModelDimensiunea graficului (inch)Domeniul de presiuneTimp de înregistrareAcurateteAlimentare electricăPreț (ex. TVA)
A
PW474
40 la 200 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,164.03
A
PW479
40 la 500 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,205.45
A
PW470
40 la 100 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,160.27
A
PW476
40 la 300 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,160.27

Înregistratoare cu diagrame de presiune de 4 inch

Înregistratoarele cu diagrame de presiune Dickson de 4 inci produc o înregistrare vizuală permanentă a datelor variabile de presiune. Sunt ideale pentru frigidere, congelatoare și aplicații HVAC. Aceste înregistratoare grafice sunt dotate cu carcasă rezistentă la intemperii, clasificată NEMA 4X, pentru a rezista la medii aspre în aer liber. Vin cu un suport pentru baterii pentru schimbarea și asamblarea cu ușurință a bateriilor. Alegeți dintr-o gamă largă de înregistratoare cu diagrame de presiune, disponibile în opțiuni de sine stătătoare și montate pe perete Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Acestea au un design circular și compact care permite o privire asupra diagramei complete, captând intervale variabile de presiune cu o precizie de 2% din scara maximă.
  • Aceste înregistratoare includ o singură baterie AA și un stilou roșu pentru înregistrarea datelor cu un timp de răspuns de 1 secundă.
  • Acestea permit înregistrarea datelor de presiune configurate într-un interval de timp de 7 zile sau 24 de ore pentru a finaliza o rotație.

Întrebări Frecvente

Ce este o carcasă Velox PBT?

Înregistratoarele cu diagrame de presiune Dickson sunt fabricate din Velox PBT (tereftalat de polietilenă) cu o ușă de fereastră din policarbonat pentru o rigiditate structurală îmbunătățită și rezistență la intemperii / apă.

Cum se montează diagrama circulară?

Diagramele circulare pot fi montate pe tulpină sau pe perete pentru securitate și suport maxim.

Care este avantajul utilizării diagramelor de presiune Dickson?

Înregistratoarele cu diagrame de presiune Dickson oferă o istorie scrisă completă la sursă și au o precizie mai mare în comparație cu înregistratoarele standard de presiune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?