Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Înregistrator grafic DICKSON PW476, 4 inchi, 0 până la 300 psi, 7 zile sau 24 de ore Viteza de rotație a diagramei | AA7JHE 16A181

DICKSON Înregistrator grafic PW476, 4 inchi, 0 până la 300 psi, 7 zile sau 24 de ore viteză de rotație a diagramei

În stoc
Element: AA7JHE Model: PW476Crucea Ref: 16A181
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
€1,247.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnregistrator de diagrame
Acuratete+ / - 2%
AlarmaN
De viață a baterieiAnul 1
Certificat de calibrareGeneral
Dimensiunea graficului (inch)4
ConexiuneFilet 1/4 "NPT, 5/8" hex
Adâncime2.9 "
Citire digitalăN
AfişaN
Intervalul de umiditate0-95% RH fără condensare
Lungime6.25 "
Alimentare electricăAA baterie
Domeniul de presiune0 la 300 psi
Timp de înregistrareZile 7
Sonda de la distanțăN
Temp. Gamă-22 la 122F (-30 la 50C)
TipPresiune
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Înregistrătorul grafic Dickson PW476 este utilizat în aplicații de sudare industrială. Este conceput pentru performanțe optime și se concentrează pe durabilitate și eficacitate. Acest înregistrator grafic este un instrument esențial pentru profesioniștii din industria sudurii.

Caracteristici:

  • Acest înregistrator grafic dispune de o alarmă pentru monitorizare în timp real și capabilități de răspuns.
  • Este alimentat de baterii AA, asigurând o sursă de alimentare ușor disponibilă și accesibilă pe scară largă.
  • Acest înregistrator grafic include un certificat de calibrare (generic) pentru o precizie sporită în măsurători.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un înregistrator grafic?

A.

  • Identificați scopul specific și aplicația pentru înregistrarea grafică.
  • Luați în considerare tipul de măsurători necesare și asigurați-vă compatibilitatea.
  • Evaluați acuratețea reportofonului pe baza cerințelor aplicației.
  • Alegeți o dimensiune și o rezoluție adecvate pentru diagramă pentru informații detaliate.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc acest înregistrator grafic?

A.

  • Efectuați inspecții vizuale regulate.
  • Folosiți materiale neabrazive pentru curățare.
  • Respectați instrucțiunile de curățare ale producătorului.
  • Opriți reportofonul înainte de curățare.
  • Folosiți huse pentru a preveni zgârieturile pe afișaje.

Î. Când ar trebui să înlocuiesc acest înregistrator grafic Dickson PW476?

A.

  • Înlocuiți la sfârșitul duratei de viață recomandate.
  • Înlocuiți dacă daunele sunt ireparabile.
  • Faceți upgrade pentru funcții avansate.
  • Înlocuiți dacă apar erori consecvente de calibrare.
  • Înlocuiți atunci când aplicația trebuie să evolueze.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea graficului (inch)Domeniul de presiuneTimp de înregistrareAcurateteAlimentare electricăPreț
DICKSON PW470 Înregistrator grafic, 4 inch, 0 până la 100 psi, 7 zile sau 24 de ore Viteza de rotație a diagramei | AA7JHC 16A179 PW47040 la 100 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,247.29
DICKSON PW474 Înregistrator grafic, 4 inchi, 0 până la 200 psi, 7 zile sau 24 de ore Viteza de rotație a diagramei | AA7JHD 16A180 PW47440 la 200 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,251.33
DICKSON PW479 Înregistrator grafic, 4 inchi, 0 până la 500 psi, 7 zile sau 24 de ore Viteza de rotație a diagramei | AA7JHF 16A182 PW47940 la 500 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,295.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKSON Înregistrator grafic PW476, 4 inchi, 0 până la 300 psi, 7 zile sau 24 de ore viteză de rotație a diagramei
€1,247.29 /unitate