PHILIPS Corpuri de iluminat fluorescente compacte


Filtru
Tip de bază: Surub mediu E26 , Carcasă bec: Sticlă , Temp. culoare: 2700 K , CRI: 82 , Pentru corpuri închise: Nu , Ieșire mare: Nu , Utilizare în interior/exterior: Numai pentru interior , Min. Temp.: -20 grade F , Serviciu brut: Nu , Forma: spiral , Rezistent la spargere: Nu , Tip de pornire: Clipă , Temp. Gamă: -20 până la 120 grade. F , cu trei sensuri: Nu , Număr comercial: T2/QFS/13W/E26WW , Tip: Standard
StilModelLumeniLungime totalăViață evaluatăVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20
-----€11.28
B
9.5A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20
-----€11.94
C
SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1
550 lm3 3 / 8 "Ore 10000.110V până la 127V AC9W€37.65
C
EL/mdT2 18W
1250 lm1 / 8 "Ore 10000.120V AC18W-
RFQ
C
BC-EL/mdTQ 23W T2 4PK
1600 lm1 / 8 "Ore 12000.120V AC23W-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?