Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1 Bec Cfl cu înșurubare, spirală, șurub mediu, 550 Lm, 9W | CH6RKN 492Y85

PHILIPS SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1 Screw-In Cfl Bulb, Spiral, Medium Screw, 550 Lm, 9W

În stoc
Articol: CH6RKN Model: SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1Crucea Ref: 492Y85

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€37.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent compact
Tip de bazăSurub mediu E26
Carcasa beculuiSticlă
Temp. Culoare2700 K
CRI82
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni550 lm
Min. Temp.-20 grade F
Lungime totală3 3 / 8 "
Viață evaluatăOre 10000.
Serviciu durNu
Modelaspiral
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornireClipă
Temp. Gamă-20 până la 120 grade. F
Cu trei căiNu
TipStandard
Voltaj110V până la 127V AC
Watts9W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelLumeniLungime totalăViață evaluatăVoltajWattsPreț
PHILIPS BC-EL/mdTQ 23W T2 4PK Bec Cfl cu înșurubare, spirală, șurub mediu, 1600 Lm, 23W | CH6NLR 492Y90 BC-EL/mdTQ 23W T2 4PK1600 lm1 / 8 "Ore 12000.120V AC23W-
RFQ
PHILIPS EL/mdT2 18W Bec Cfl cu înșurubare, spirală, șurub mediu, 1250 Lm, 18W | CH6PCE 492Y87 EL/mdT2 18W1250 lm1 / 8 "Ore 10000.120V AC18W-
RFQ
Lampă LED PHILIPS 16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20, de schimb, A19, șurub mediu, 100W INC/20W-23W CFL, 16.6W, 1,500 lm | CN2QWQ BC-EL/mdTQ 23W T2 4PK / 492Y90 16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20-----€11.28
Bec PHILIPS 9.5A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20 LED A19, bază 27K E26 | CN2QWR EL/mdT2 18W / 492Y87 9.5A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20-----€11.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1 Screw-In Cfl Bulb, Spiral, Medium Screw, 550 Lm, 9W
€37.66 /unitate