DAYTON Mandrine de găurit fără cheie, oțel, rulmenți simpli


Filtru
Tip rulment: Rulment simplu , Constructie: Oţel , Material: Oţel , Dimensiune de montare: 1 / 2-20 , Tip de montare: 1 / 2-20 , Tip: Mediu
StilModelCapacitate max.Preț (ex. TVA)
A
1F610
1 / 2 "€181.82
A
1F612
1 / 4 "€33.76

Mandrine de găurit fără cheie, oțel, rulmenți simpli

Mandrinele de găurit fără cheie Dayton sunt potrivite pentru găurirea găurilor de tip mic până la mediu, deoarece slăbesc sau strâng rapid o unealtă de pe gulerul mandrinei, fie prin operare manuală, fie atunci când se aplică un cuplu. Aceste mandrine au o construcție HSS (oțel de mare viteză), oferind duritate și rezistență la abraziune și au filete interne pentru o conexiune sigură. Acestea sunt în continuare integrate cu rulmenți de alunecare pentru pierderi mai mici prin frecare pentru a oferi precizie și putere de prindere ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mandrine de foraj, disponibile în capacități maxime de foraj de 1/2 și 1/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?