DAYTON Rola cu un singur fir Ind Link


Filtru
Material: Mijloc de carbon , Temp. Gamă: 10 la 150F , Tip: Rola cu un singur fir
StilModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Preț (ex. TVA)
A
2YED4
1.386 "8014,500 Lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "€2.83
A
2YED7
1.546 "10024,000 Lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "€8.39
A
2YEE5
2.122 "12031,000 Lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "€1.70
A
2YEE6
2.269 "14046,000 Lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"€21.20
A
2YEE7
2.691 "16058,000 Lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "€20.71

Rola cu un singur fir Ind Link

Verigile cu role Dayton cu un singur toron sunt înlocuitori ideale pentru lanțurile de rulare; cel mai potrivit pentru a transporta sarcini pe mașini de tipar, transportoare și mașini de sârmă. Au o construcție din oțel carbon pentru a minimiza uzura și alungirea la sarcini grele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste zale cu role disponibile în dimensiuni de lanț de 80, 100, 120, 140 și 160 ANSI.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?