Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YEE5 Rolă unică cu legături laterale | AC4BCF

DAYTON 2YEE5 Rolă unică cu legături laterale

În stoc
Element: AC4BCF Model: 2YEE5
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
€1.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZa
Dimensiunea lanțului ANSI120
Rezistența la rupere31,000 Lb.
Diafragmă. (În.)0.610
Conectarea capătului la linia centrală1.127 "
Diametrul gaurii.0.436 "
În interiorul Pin Dia.0.437 "
MaterialMijloc de carbon
Max. Sarcină admisibilă6790 Lb.
În afara Pin Dia.0.437 "
Lățimea totală2.122 "
Lungimea pinului2.122 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.187 "
Smoală1.5 "
Rivet End to Central Line0.995 "
Rola Dia.0.875 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role1.378 "
Temp. Gamă10 la 150F
Forța de tracțiune31,000 Lb.
TipRola cu un singur fir
Lățimea între plăcile de legătură cu role1.000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7315900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Preț
DAYTON 2YED4 Rolă unică cu legături laterale | AC4BBV 2YED41.386 "8014,500 Lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "€2.83
DAYTON 2YED7 Rolă unică cu legături laterale | AC4BBY 2YED71.546 "10024,000 Lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "€8.39
DAYTON 2YEE6 Rolă unică cu legături laterale | AC4BCG 2YEE62.269 "14046,000 Lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"€21.20
DAYTON 2YEE7 Rolă unică cu legături laterale | AC4BCH 2YEE72.691 "16058,000 Lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "€20.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YEE5 Rolă unică cu legături laterale
€1.69 /unitate