SHARON PIPING Capac


Filtru
Clasa: 3000
StilModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
S5034C 014
304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi2810 psi@350 grade F2-35/64 "1.5 "€42.23
A
S5034C 002
304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi@150 grade F1965 psi@350 grade F7 / 8 "1 / 4 "€9.97
A
S5034C 006
304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F1.5 "3 / 4 "€25.41
A
S5034C 020
304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi2810 psi@350 grade F2-31/32 "2"€59.60
A
S5034C 001
304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F45 / 64 "1 / 8 "€12.50
A
S5034C 003
304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F1.031 "3 / 8 "€16.48
A
S5034C 012
304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi2810 psi@350 grade F2-15/64 "1.25 "€32.43
A
S5034C 004
304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F1-17/64 "1 / 2 "€14.45
B
S4036C 010
316 oțel inoxidabilFNPT3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1.75 "1"€43.10
B
S4036C 002
316 oțel inoxidabilFNPT3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3 / 4 "1 / 4 "€14.04
B
S4036C 001
316 oțel inoxidabilFNPT3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F5 / 8 "1 / 8 "€14.29
B
S4036C 003
316 oțel inoxidabilFNPT3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F7 / 8 "3 / 8 "€11.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?