Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARON PIPING S5034C 001 Capac 1/8 inch Soclu sudură Oțel inoxidabil 304 | AC3KFE 2UB76

SHARON PIPING S5034C 001 Capac 1/8 inch Soclu sudură Oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AC3KFE Model: S5034C 001Crucea Ref: 2UB76
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
€11.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi@150 grade F
Max. Presiunea aburului2810 psi@350 grade F
În afara Dia.45 / 64 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SHARON PIPING S5034C 012 Cap 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FTG 1LUB3 S5034C 012304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi2810 psi@350 grade F2-15/64 "1.25 "€30.43
SHARON PIPING S5034C 014 Cap 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FTH 1LUB5 S5034C 014304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi2810 psi@350 grade F2-35/64 "1.5 "€38.47
SHARON PIPING S5034C 020 Cap 2 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FTK 1LUB7 S5034C 020304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi2810 psi@350 grade F2-31/32 "2"€49.34
SHARON PIPING S4036C 001 Cap 1/8 inch filetat 316 oțel inoxidabil | AC3JJK 2TY74 S4036C 001316 oțel inoxidabilFNPT3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F5 / 8 "1 / 8 "€15.44
SHARON PIPING S4036C 002 Capac 1/4 inch filetat 316 din oțel inoxidabil | AC3JJL 2TY75 S4036C 002316 oțel inoxidabilFNPT3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3 / 4 "1 / 4 "€15.63
SHARON PIPING S4036C 003 Capac 3/8 inch filetat 316 din oțel inoxidabil | AC3JJM 2TY76 S4036C 003316 oțel inoxidabilFNPT3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F7 / 8 "3 / 8 "€10.21
SHARON PIPING S4036C 010 Cap 1 inch filetat din oțel inoxidabil 316 | AC3JJQ 2TY79 S4036C 010316 oțel inoxidabilFNPT3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1.75 "1"€48.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARON PIPING S5034C 001 Capac 1/8 inch Soclu sudură Oțel inoxidabil 304
€11.79 /unitate