MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice schimbătoare, sticlă, 3 microni, etanșare Viton


Filtru
Evaluarea filtrului: 3 , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 3 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton
StilModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț (ex. TVA)
A
MF0060785
--3.032 "-19.441.898 "3.032 "-€448.99
RFQ
B
MF0059155
--2.756 "-12.99 "1.319 "2.756 "-€88.52
RFQ
C
MF0437393
--1.752 "-6.22 "0.87 "1.752 "-€97.09
RFQ
D
MF0593461
--2.717 "-6.81 "1.343 "2.717 "-€75.10
RFQ
E
MF0178394
-3.799 "5.65 "-36.25 "-5.65 "-€445.58
RFQ
F
MF0320255
-2.193 "3.74 "-25.782.193 "3.74 "-€487.59
RFQ
G
MF0426787
--3.661 "-18.89 "1.732 "3.661 "-€171.68
RFQ
G
MF0426788
--3.661 "-18.89 "1.732 "3.661 "-€171.68
RFQ
H
MF0320277
-1.075 "2.87 "-4.86 "1.075 "2.87 "-€43.64
RFQ
G
MF0426790
--3.661 "-18.891.732 "3.661 "-€171.68
RFQ
I
MF0307934
--3.386 "-12.91 "1.949 "3.386 "-€70.39
RFQ
J
MF0426946
-2.488 "3.543 "-8.092.047 "3.543 "-€107.74
RFQ
K
MF0593522
--3.071 "-15.66 "1.583 "3.071 "-€288.59
RFQ
L
MF0593533
--3.563 "-9.961.898 "3.563 "-€127.14
RFQ
M
MF0306079
--3.11 "-7.953 "2.008 "3.11 "-€77.25
RFQ
E
MF0179254
-3.799 "5.65 "-36.25 "-5.65 "-€445.58
RFQ
N
MF0593565
-2.697 "4.488 "-13.11 "-4.488 "-€150.27
RFQ
O
MF0059093
--2.992 "-12.99 "1.504 "2.992 "-€74.41
RFQ
P
MF0593579
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-€178.01
RFQ
P
MF0593580
-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-€178.01
RFQ
Q
MF0059001
--3.071 "-20.47 "1.646 "3.071 "-€209.75
RFQ
K
MF0066465
--3.071 "-15.661.583 "3.071 "-€288.59
RFQ
R
MF0435898
--1.752 "-6.18 "0.87 "1.752 "-€70.85
RFQ
C
MF0435901
--1.752 "-6.22 "0.87 "1.752 "-€97.09
RFQ
S
MF0425808
--3.386 "-16.81 "1.949 "3.386 "-€100.30
RFQ
T
MF0058967
--3.071 "-14.761.595 "3.071 "-€89.49
RFQ
S
MF0425810
--3.386 "-16.81 "1.949 "3.386 "-€100.30
RFQ
U
MF0425845
--3.39 "-25.67 "1.95 "3.39 "-€129.50
RFQ
V
MF0307908
-4.154 "5.984 "-8.14 "4.154 "5.984 "-€141.95
RFQ
W
MF0306111
-3.878 "5.984 "-36.496 "3.78 "5.984 "-€360.38
RFQ
X
MF0059383
-2.224 "3.78 "-38.81 "2.224 "3.78 "-€188.59
RFQ
Y
MF0058923
--3.071 "-9.25 "1.595 "3.071 "-€69.07
RFQ
Z
MF0307970
--3.78 "-38.662.224 "3.78 "-€198.45
RFQ
W
MF0582272
-3.878 "5.984 "-36.496 "3.78 "5.984 "-€360.38
RFQ
N
MF0429746
-2.697 "4.488 "-13.11-4.488 "-€150.27
RFQ
A1
MF0318409
--1.378 "-3.66 "0.492 "1.378 "-€35.87
RFQ
B1
MF0426582
--3.795 "-16.812.205 "3.795 "-€140.56
RFQ
C1
MF0426609
--3.795 "-25.72.205 "3.795 "-€218.09
RFQ
P
MF0429855
-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-€178.01
RFQ
K
MF0436134
--3.071 "-15.661.583 "3.071 "-€288.59
RFQ
D1
MF0436273
-1.27 "2.28 "-6.261.27 "2.28 "-€72.33
RFQ
Z
MF0319849
--3.78 "-38.66 "2.224 "3.78 "-€198.45
RFQ
E1
MF0059875
--2.087 "-8.66 "1.24 "2.087 "-€92.98
RFQ
F1
MF0306438
--3.661 "-7.87 "2.284 "3.661 "-€126.40
RFQ
G1
MF0059837
--2.638 "-9.6 "1.417 "2.638 "-€227.47
RFQ
H1
MF0306435
--3.78 "-12.912.224 "3.78 "-€86.62
RFQ
X
MF0307968
-2.224 "3.78 "-38.812.224 "3.78 "-€188.59
RFQ
F
MF0059433
-2.193 "3.74 "-25.782.193 "3.74 "-€487.59
RFQ
I1
MF0059695
--3.819 "-7.87 "2.488 "3.819 "-€242.48
RFQ
X
MF0319964
-2.224 "3.78 "-38.812.224 "3.78 "-€188.59
RFQ
J1
MF0059613
--2.362 "-5.31 "1.417 "2.362 "-€144.54
RFQ
K1
MF0307957
-2.224 "3.78 "-25.862.224 "3.78 "-€144.19
RFQ
B
MF0306272
--2.756 "-12.99 "1.319 "2.756 "-€88.52
RFQ
L1
MF0591871
-3.878 "5.984 "-10.7093.78 "5.984 "-€192.19
RFQ
M1
MF0306264
--2.756 "-8.26 "1.319 "2.756 "-€73.39
RFQ
C1
MF0426614
--3.795 "-25.7 "2.205 "3.795 "-€218.09
RFQ
C1
MF0426615
--3.795 "-25.7 "2.205 "3.795 "-€218.09
RFQ
N1
MF0593392
--1.85 "-6.02 "0.87 "1.85 "-€47.61
RFQ
O1
MF0430824
--1.772 "-6.570.906 "1.772 "-€50.45
RFQ
O1
MF0430825
--1.772 "-6.57 "0.906 "1.772 "-€50.45
RFQ
E
MF0179259
-3.799 "5.65 "-36.25 "-5.65 "-€445.58
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?