Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YED7 Rolă unică cu legături laterale | AC4BBY

DAYTON 2YED7 Rolă unică cu legături laterale

În stoc
Articol: AC4BBY Model: 2YED7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZa
Dimensiunea lanțului ANSI100
Rezistența la rupere24,000 Lb.
Diafragmă. (În.)0.530
Conectarea capătului la linia centrală0.91 "
Diametrul gaurii.0.374 "
În interiorul Pin Dia.0.375 "
MaterialMijloc de carbon
Max. Sarcină admisibilă5070 Lb.
În afara Pin Dia.0.375 "
Lățimea totală1.546 "
Lungimea pinului1.546 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.156 "
Smoală1.25 "
Rivet End to Central Line0.636 "
Rola Dia.0.75 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role1.165 "
Temp. Gamă10 la 150F
Forța de tracțiune24,000 Lb.
TipRola cu un singur fir
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.750

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7315900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Preț
DAYTON 2YED4 Rolă unică cu legături laterale | AC4BBV 2YED41.386 "8014,500 Lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "€2.83
DAYTON 2YEE5 Rolă unică cu legături laterale | AC4BCF 2YEE52.122 "12031,000 Lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "€1.69
DAYTON 2YEE6 Rolă unică cu legături laterale | AC4BCG 2YEE62.269 "14046,000 Lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"€21.20
DAYTON 2YEE7 Rolă unică cu legături laterale | AC4BCH 2YEE72.691 "16058,000 Lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "€20.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YED7 Rolă unică cu legături laterale
€8.39 /unitate