KERN AND SOHN Cântare suspendate seria HCB


Filtru
Tip ecran: LCD , Înălțimea carcasei: 153 mm , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg, lb, N
StilModelDimensiunea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț (ex. TVA)
A
HCB 20K10
82 x 43 x 153 mm43 mm+/- 20g€174.64
B
HCB 100K200
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.4 kg€160.08
C
HCB 200K100
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€189.19
D
HCB 50K100
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€145.53
E
HCB 0.5T-3
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-2 kg€312.89
F
HCB 200K500
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-1 kg€152.81
G
HCB 50K20
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.04 kg€189.19
H
HCB 99K50
82 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.1 kg€160.08
I
HCB 1T-3
82 x 48 x 153 mm48 mm+/-4 kg€407.48

Cântare suspendate seria HCB

Cântarele suspendate din seria HCB Kern & Sohn sunt ideale pentru măsurarea precisă a masei suspendate în industrii, cum ar fi agricultura, pescuitul, producția și logistica. Aceste cântare suspendate au un ecran LCD pentru citire ușoară și o înălțime a carcasei de 153 mm, permițând depozitarea convenabilă în spații cu capul mic. Aceste cântare suspendate pot funcționa în medii cu o umiditate ambientală maximă de 80% și o temperatură ambientală de 35 de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?