Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 200K500, 200 kg max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8JVT

KERN AND SOHN Balanță suspendată HCB 200K500, 200 kg max. Cântărire, 500 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JVT Model: HCB 200K500
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
€152.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSold suspendat
Baterie3 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 300.
Lățimea carcasei82mm
Dimensiunea cifrei12mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei82 x 43 x 153 mm
Înălțimea carcasei153 mm
Lungimea carcasei43 mm
Liniaritatea+/-1 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Diviziune500g
reproductibilitatea0.5Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb, N
Capacitate de cântărire200kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)8.5
Lungimea navei (cm)15
Lățimea navei (cm)21.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 0.5T-3, 500Kg max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8JVN HCB 0.5T-382 x 43 x 153 mm43 mm+/-2 kg€312.89
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 100K200, 100 kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8JVP HCB 100K20082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.4 kg€160.08
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 1T-3, 1000Kg max. Cântărire, 2000g Lizibilitate | CE8JVQ HCB 1T-382 x 48 x 153 mm48 mm+/-4 kg€407.48
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 200K100, 200 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8JVR HCB 200K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€189.18
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 20K10, 20000g max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8JVU HCB 20K1082 x 43 x 153 mm43 mm+/- 20g€174.64
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 50K100, 50 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8JVV HCB 50K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€145.53
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 50K20, 50 kg max. Cântărire, 20g Lizibilitate | CE8JVW HCB 50K2082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.04 kg€189.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță suspendată HCB 200K500, 200 kg max. Cântărire, 500 g Lizibilitate
€152.81 /unitate