Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 0.5T-3, 500Kg max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8JVN

KERN AND SOHN Balanță suspendată HCB 0.5T-3, 500 kg max. Cântărire, 1000 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8JVN Model: HCB 0.5T-3
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
€312.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSold suspendat
Baterie3 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 300.
Lățimea carcasei82mm
Dimensiunea cifrei12mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei82 x 43 x 153 mm
Înălțimea carcasei153 mm
Lungimea carcasei43 mm
Liniaritatea+/-2 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Diviziune1000g
reproductibilitatea1Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb, N
Capacitate de cântărire500kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)8.6
Lungimea navei (cm)21.5
Lățimea navei (cm)15.2
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 100K200, 100 kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8JVP HCB 100K20082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.4 kg€160.08
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 1T-3, 1000Kg max. Cântărire, 2000g Lizibilitate | CE8JVQ HCB 1T-382 x 48 x 153 mm48 mm+/-4 kg€407.48
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 200K100, 200 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8JVR HCB 200K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€189.18
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 200K500, 200 kg max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8JVT HCB 200K50082 x 43 x 153 mm43 mm+/-1 kg€152.81
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 20K10, 20000g max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8JVU HCB 20K1082 x 43 x 153 mm43 mm+/- 20g€174.64
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 50K100, 50 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8JVV HCB 50K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg€145.53
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCB 50K20, 50 kg max. Cântărire, 20g Lizibilitate | CE8JVW HCB 50K2082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.04 kg€189.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță suspendată HCB 0.5T-3, 500 kg max. Cântărire, 1000 g Lizibilitate
€312.89 /unitate