SPEEDAIRE Mini polizor de matriță cu aer


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Tip rulment: Minge , Datorie: Industrial , evacuare: Spate , Material mâner: Aluminiu , HP: 0.2 , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Lungime totală: 4 15 / 16 " , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie , Viteza variabila: Nu
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităPreț (ex. TVA)
A
10D230
1.687.7317,000 rpm€136.31
B
10D231
1.686.7215,000 rpm€135.64
C
10D235
1.837.3225,000 rpm€105.91

Mini polizor de matriță cu aer

Polizoarele pneumatice Speedaire sunt utilizate pentru sarcini precum reprelucrarea matrițelor, lustruirea metalului, îndepărtarea garniturilor și netezirea sudurilor. Aceste unități funcționează cu aer comprimat și au o construcție mai ușoară decât polizoarele cu fir sau fără fir pentru a reduce oboseala operatorului în timpul utilizării prelungite. Viteza nominală a unui accesoriu trebuie să fie egală sau să depășească viteza maximă a polizorului pentru a preveni ruperea sau zburarea accesoriului. Aceste unelte cuprind puține părți mobile, astfel încât tind să funcționeze la rece și să aibă o durată de viață extinsă. Sunt disponibile în opțiuni de polizoare unghiular și drepte.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?