GEORG FISCHER Cot, 90 de grade, PVC


Filtru
Material corp: PVC , Culoare: Gri , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Max. Temp.: 140 grade F , Program: 80
StilModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
808-005
FNPT x FNPT424 psi la 73 de grade F1 / 2 "€8.13
A
808-012
FNPT x FNPT260 psi la 73 de grade F1.25 "€13.93
A
808-015
FNPT x FNPT235 psi la 73 de grade F1.5 "€18.30
A
808-020
FNPT x FNPT202 psi la 73 de grade F2"€20.39
B
808-040
FNPT x FNPT162 psi la 73 de grade F4"€206.62
B
808-025
FNPT x FNPT212 psi la 73 de grade F2.5 "€82.68
A
808-007
FNPT x FNPT344 psi la 73 de grade F3 / 4 "€10.10
B
808-030
FNPT x FNPT187 psi la 73 de grade F3"€115.65
C
808-003
FNPT x FNPT150 psi la 73 de grade F3 / 8 "€9.94
D
808-002
FNPT x FNPT150 psi la 73 de grade F1 / 4 "€9.67
E
808-010
FNPT x FNPT315 psi la 73 de grade F1"€12.40
F
807-030
FNPT x soclu375 psi la 73 de grade F3"€67.75
F
807-010
FNPT x soclu315 psi la 73 de grade F1"€16.87
F
807-020
FNPT x soclu202 psi la 73 de grade F2"€30.48
F
807-012
FNPT x soclu260 psi la 73 de grade F1.25 "€21.42
F
807-015
FNPT x soclu235 psi la 73 de grade F1.5 "€24.81
F
807-007
FNPT x soclu344 psi la 73 de grade F3 / 4 "€15.69
F
807-005
FNPT x soclu424 psi la 73 de grade F1 / 2 "€13.61
G
806-003
Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F3 / 8 "€4.38
A
806-012
Soclu x Soclu520 psi la 73 de grade F1.25 "€9.50
A
806-010
Soclu x Soclu630 psi la 73 de grade F1"€6.81
A
806-005
Soclu x Soclu848 psi la 73 de grade F1 / 2 "€3.34
B
806-025
Soclu x Soclu425 psi la 73 de grade F2.5 "€26.46
G
806-060
Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F6"€127.08
A
806-007
Soclu x Soclu688 psi la 73 de grade F3 / 4 "€4.46
G
806-080
Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F8"€316.62
B
806-040
Soclu x Soclu324 psi la 73 de grade F4"€48.07
B
806-030
Soclu x Soclu375 psi la 73 de grade F3"€29.27
G
806-002
Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F1 / 4 "€4.27
A
806-015
Soclu x Soclu471 psi la 73 de grade F1.5 "€10.45
A
806-020
Soclu x Soclu404 psi la 73 de grade F2"€12.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?