Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 806-040 Cot 90 grade S x S 4 inch PVC Gri | AB3ULF 1VFE5

GEORG FISCHER 806-040 Cot 90 grade S x S 4 inch PVC gri

În stoc
Element: AB3ULF Model: 806-040Crucea Ref: 1VFE5
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
€48.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Presiune maximă324 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei4"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4895
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 806-025 Cot 90 grade 2 1/2 inch PVC Gri | AB3ULB 1VFE1 806-025Soclu x Soclu425 psi la 73 de grade F2.5 "€26.11
GF PIPING SYSTEMS 806-030 Cot 90 de grade, 3 inchi, mufă PVC | AB3ULD 1VFE3 806-030Soclu x Soclu375 psi la 73 de grade F3"€30.75
GF PIPING SYSTEMS 808-025 Cot 90 grade 2 1/2 inch PVC Gri | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 psi la 73 de grade F2.5 "€81.01
GF PIPING SYSTEMS 808-030 Cot 90 grade 3 inch Fnpt PVC | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi la 73 de grade F3"€121.19
GF PIPING SYSTEMS 808-040 Cot 90 grade 4 inch Fnpt PVC | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi la 73 de grade F4"€225.13
GF PIPING SYSTEMS 806-060 90 Cot 6 inch S x S PVC | AB6VGW 22JY40 806-060Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F6"€126.95
GF PIPING SYSTEMS 807-005 Cot 90 de grade 1/2 inch priză x Fpt gri | AC3ACG 2PMD8 807-005FNPT x soclu424 psi la 73 de grade F1 / 2 "€13.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 806-040 Cot 90 grade S x S 4 inch PVC gri
€48.74 /unitate