Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 806-060 90 Cot 6 inch S x S PVC | AB6VGW 22JY40

GEORG FISCHER 806-060 90 Cot 6 inch S x S Pvc

În stoc
Articol: AB6VGW Model: 806-060Crucea Ref: 22JY40
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
€126.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei6"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3615
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 806-025 Cot 90 grade 2 1/2 inch PVC Gri | AB3ULB 1VFE1 806-025Soclu x Soclu425 psi la 73 de grade F2.5 "€26.11
GF PIPING SYSTEMS 806-030 Cot 90 de grade, 3 inchi, mufă PVC | AB3ULD 1VFE3 806-030Soclu x Soclu375 psi la 73 de grade F3"€30.75
GF PIPING SYSTEMS 806-040 Cot 90 grade S x S 4 inch PVC Gri | AB3ULF 1VFE5 806-040Soclu x Soclu324 psi la 73 de grade F4"€48.74
GF PIPING SYSTEMS 808-025 Cot 90 grade 2 1/2 inch PVC Gri | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 psi la 73 de grade F2.5 "€81.01
GF PIPING SYSTEMS 808-030 Cot 90 grade 3 inch Fnpt PVC | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi la 73 de grade F3"€121.19
GF PIPING SYSTEMS 808-040 Cot 90 grade 4 inch Fnpt PVC | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi la 73 de grade F4"€225.13
GF PIPING SYSTEMS 807-005 Cot 90 de grade 1/2 inch priză x Fpt gri | AC3ACG 2PMD8 807-005FNPT x soclu424 psi la 73 de grade F1 / 2 "€13.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 806-060 90 Cot 6 inch S x S Pvc
€126.95 /unitate