Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEORG FISCHER 808-002 90 Cot 1/4 inch Fpt x Fpt Pvc

În stoc
Element: AF7QZH Model: 808-002Crucea Ref: 22JY42
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
€9.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 806-025 Cot 90 grade 2 1/2 inch PVC Gri | AB3ULB 1VFE1 806-025Soclu x Soclu425 psi la 73 de grade F2.5 "€26.11
GF PIPING SYSTEMS 806-030 Cot 90 de grade, 3 inchi, mufă PVC | AB3ULD 1VFE3 806-030Soclu x Soclu375 psi la 73 de grade F3"€30.75
GF PIPING SYSTEMS 806-040 Cot 90 grade S x S 4 inch PVC Gri | AB3ULF 1VFE5 806-040Soclu x Soclu324 psi la 73 de grade F4"€48.74
GF PIPING SYSTEMS 808-025 Cot 90 grade 2 1/2 inch PVC Gri | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 psi la 73 de grade F2.5 "€81.01
GF PIPING SYSTEMS 808-030 Cot 90 grade 3 inch Fnpt PVC | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi la 73 de grade F3"€121.19
GF PIPING SYSTEMS 808-040 Cot 90 grade 4 inch Fnpt PVC | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi la 73 de grade F4"€225.13
GF PIPING SYSTEMS 806-060 90 Cot 6 inch S x S PVC | AB6VGW 22JY40 806-060Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F6"€126.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 808-002 90 Cot 1/4 inch Fpt x Fpt Pvc
€9.37 /unitate