DAYTON Comenzi de viteză


Comenzile de viteză Dayton gestionează vitezele ventilatoarelor și ventilatoarelor. Aceste comenzi rotative ale vitezei pot gestiona mai multe tipuri de echipamente simultan, până când amperajul depășește. Sunt instalate în industriile în care este necesară ventilație regulată.

Filtru
StilModelLăţimeAdâncimeSe potriveșteÎnălţimeMax. AmperiMax. PutereTipVoltajPreț (ex. TVA)
A
35YV92
-2.75-3.750.5/0.25502-viteză115/230€771.51
B
35YV94
-1Cutie de joncțiune individuală4.250.5/0.2550Formularul de mai jos115/230€1,176.13
C
43Y140
2.75 "2"Cutie de joncțiune individuală4.5 "0.5/0.2550Apelare la distanță115/230€642.70
D
1AGV3
2.75 "2-1/2 "Cutie single Gang-1-Glisați, 3 poziții w / Off-€5.75
E
48C172
2.75 "1-1/4 "Cutie single Gang4.5 "6720Rotativ, reglabil115€83.88
F
5NRA4
3"2"-5"5540Rotativ cu comutator înainte / înapoi120€108.28
G
48C173
4.12 "2-1/2 "Cutie single Gang4.5 "101200Rotativ, reglabil115€129.26

Comenzi de viteză

Comenzile reglabile ale vitezei Dayton sunt folosite pentru a gestiona viteza ventilatoarelor de tavan Dayton comerciale și industriale. Aceste comenzi rotative ale vitezei dispun de un cadran pornit/oprit pentru a oferi o reglare precisă a plăcii cu indicarea direcției. Sunt listate UL pentru funcționare în siguranță și includ șuruburi de montare și piulițe de sârmă pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comenzi de viteză, disponibile cu valori nominale de curent de 6 și 10 amperi.

DESCRIERE

  • Comenzile de viteză Dayton vin cu șuruburi de montare și piulițe de sârmă pentru o instalare rapidă și se pot încadra cu ușurință într-o singură cutie.
  • Aceste unități au o tehnologie solid-state care modifică nivelul de putere din motorul ventilatorului pentru a controla viteza ventilatoarelor sau ventilatoarelor.
  • Au o reglare manuală a reglajului la viteză mică, care permite ventilatoarelor să atingă viteza minimă cu un cuplu suficient fără blocare.
  • Aceste unități de control al vitezei permit ajustări între 50% și 100% performanță a aerului.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Care este tensiunea nominală a acestor unități?

Comenzile de viteză Dayton au o tensiune nominală de 115V.

La ce folosește o cutie de grup în unitățile de control al vitezei?

Comenzile de viteză Dayton sunt echipate cu o cutie pentru a ține componentele electrice în siguranță.

Care este puterea maximă a acestor unități de control al vitezei?

Dayton oferă unități de control al vitezei cu puteri de 700 și 1200 W.

Care este curentul maxim pe care îl pot suporta aceste unități?

Dayton oferă unități de control al vitezei în variante de 6 și 10A pentru reglarea fluxului de aer.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?