DAYTON Termostate electrice pentru încălzire de perete și tavan, 120 - 277V


Filtru
Hz: 60 , Lungime: 4.75 " , Material: Bimetal , Faza: 1 , Voltaj: 120-277
StilModelAmplificatoare ACTip montareTipul comutatoruluiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
2YU89
22PereteDPST45 la 75 grade F€55.93
B
2YU46
25UnitateSPST45 la 95 grade F€175.57

Termostate electrice pentru încălzire de perete și tavan, 120 - 277V

Termostatele de încălzire electrică de perete și tavan Dayton controlează temperatura încălzitoarelor electrice de perete și tavan. Intervalul de temperatură poate fi programat digital / electronic sau setat manual cu un cadran. Cadranul poate porni/opri încălzitorul pentru a menține temperatura dorită. Aceste termostate listate UL pot controla temperaturi cuprinse între 45 și 95 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?