KERN AND SOHN Grinzi de platformă de cântărire seria KFA-V20


Filtru
Dimensiunea carcasei: 800 x 170 x 60 mm , Înălțimea carcasei: 60 mm , Lungimea carcasei: 170 mm , Adâncimea platformei: 100mm , Lizibilitate: 500g , Capacitate de cântărire: 1500kg , Materialul plăcii de cântărire: Oțel vopsit
StilModelDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
KFA 600V20S
800 x 120 mm800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm€1,342.51
B
KFA 3000V20
1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm€1,800.93
C
KFA 1500V20
1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm€1,473.49
D
KFA 6000V20
1200 x 160 mm1200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm€2,406.70
E
KFA 3000V20L
2000 x 120 mm2000 x 120 x 100 mm120 mm2000 mm€2,210.24
F
KFA 6000V20L
2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm€3,061.59
RFQ

Grinzi de platformă de cântărire seria KFA-V20

Grinzile platformei de cântărire din seria KERN & SOHN KFA-V20 sunt proiectate pentru a măsura sarcini mari și sunt deosebit de utile pentru cântărirea materialelor în vrac, a mașinilor și a obiectelor supradimensionate. Aceste grinzi pentru platforme de cântărire sunt ideale pentru depozite, unități de producție, centre de transport și logistică și site-uri agricole. Acestea au o construcție din oțel lăcuit cu un strat de lac pentru a proteja împotriva coroziunii, asigurând o durată de viață lungă. Aceste grinzi ale platformei de cântărire au picioare de nivelare pentru a echilibra sarcina pe suprafețe neuniforme. Acestea oferă role și mânere pe fiecare grindă de cântărire pentru a face transportul și repoziționarea fără probleme. Aceste platforme de cântărire sunt disponibile în variante de adâncime a suprafeței de 120 și 160 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?