KERN AND SOHN KFA 3000V20 Grinda de cântărire, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8KFL

KERN AND SOHN Grinda de cântărire KFA 3000V20, 3000Kg max. Cântărire, 1000 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KFL Model: KFA 3000V20

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,800.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBârnă de cântărire
Adâncimea platformei100mm
Diviziune1000g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1200 x 120 mm
Capacitate de cântărire3000kg
Materialul plăcii de cântărireOțel vopsit
Dimensiunile platformei de cântărire1200 x 120 x 100 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire120 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1200 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.8337
Înălțimea navei (cm)34.94
Lungimea navei (cm)124.78
Lățimea navei (cm)164.71
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
KERN AND SOHN KFA 3000V20L Grinda de cântărire, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8KFM KFA 3000V20L2000 x 120 mm2000 x 120 x 100 mm120 mm2000 mm€1,826.64
RFQ
KERN AND SOHN KFA 6000V20 Grinda de cântărire, 6000Kg Max. Cântărire, 2000g Lizibilitate | CE8KFN KFA 6000V201200 x 160 mm1200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm€2,406.70
KERN AND SOHN KFA 6000V20L Grinda de cântărire, 6000Kg Max. Cântărire, 2000g Lizibilitate | CE8KFP KFA 6000V20L2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm€2,530.24
RFQ
Grinda de cântărire KERN AND SOHN KFA 600V20S, 600Kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8KFQ KFA 600V20S800 x 120 mm800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm€1,342.52
KERN AND SOHN KFA 1500V20 Grinda de cântărire, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CJ7AER KFA 1500V201200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm€1,473.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Grinda de cântărire KFA 3000V20, 3000Kg max. Cântărire, 1000 g Lizibilitate
€1,800.94 /unitate