A B Asamblat/Demontat: Neasamblat , Dimensiunea rulmentului: 3 / 4 " , Tip rulment: Bloc de pernă sigilat , CFM @ 0.750-in. SP: 1064 , Adâncimea flanșei: 1" , Material cadru: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Total închis neventilat , Izolarea motorului: Clasa B , RPM motor: 1725 , Tip motor: 3-Faza , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Număr de lame: 6 , Faza: 3 , Diametru arbore: 3 / 4 " , Voltaj: 208-230 / 460
Ventilator de evacuare standard cu motor și pachet de acționare
Ventilatoarele de evacuare standard Dayton sunt potrivite pentru ventilarea în depozite, fabrici, fabrici și birouri. Aceste unități au elice din oțel galvanizat cu 6 pale, care mișcă volume mari de aer la presiuni statice scăzute (0.125 inci sau mai puțin) pentru a oferi rezistență și a reduce nivelurile de zgomot. Aceste ventilatoare dispun, de asemenea, de carcase de motor neventilate complet închise (fără deschideri sau ventilatoare externe) și depind de o metodă simplă de convecție pentru disiparea căldurii din cadrul motorului. Acestea au un design cu curea care permite flexibilitate în vitezele ventilatorului și CFM pentru a optimiza performanța ventilatorului. Ansamblul complet include motorul, cureaua, bucșe și snopi (ambalate separat) și poate fi montat cu ușurință în poziție orizontală sau verticală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare standard, disponibile cu viteze ale ventilatorului cuprinse între 621 și 1221 rpm.