Ventilator de evacuare DAYTON 7CC87 30 inch volți 208-230/440 | AF3FEE

DAYTON 7CC87 Ventilator de evacuare 30 inch volți 208-230/440

În stoc
Element: AF3FEE Model: 7CC87

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,804.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare standard
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C309
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
CFM @ 0.000-In. SP7096
CFM @ 0.125-In. SP6015
Fan RPM621
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C216
Adâncimea flanșei1"
Lățimea flanșei34 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă1.2-1.3 / 0.65
Obturator de perete galvanizat Nr.1C055
Înălţime34 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU4
Max. BHP0.30
Max. Adâncime21.5 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis neventilat
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Fază3
Elice Dia.30 "
Material eliceOțel galvanizat
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.13.2
Venturi Clearance Dia.30.375 "
Adâncimea Venturi5.25 "
Voltaj208-230 / 460
Weatherhood Nr.1WBW1
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.558
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFan RPMObturator de perete din aluminiu Nr.CFM @ 0.000-In. SPObturator de perete din fibra de sticla nr.Lățimea flanșeiAmplificatori de încărcare completăObturator de perete galvanizat Nr.ÎnălţimePreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD19 20 inch 208-230/460 V | AF3BBY 7AD199534C55935815C21424 "0.9-1.0 / 0.501C74524 "€1,631.49
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD23 20 inch 208-230/460 V | AF3BCC 7AD2310394C55939045C21424 "1.3-1.3 / 0.701C74524 "€1,714.36
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD27 20 inch 208-230/460 V | AF3BCG 7AD2712214C55945875C21424 "1.6-1.8 / 0.91C74524 "€1,972.80
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC75 24 inch volți 208-230/440 | AF3FDR 7CC759233C30848265C21528 "1.2-1.3 / 0.651C74628 "€1,558.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7CC87 Ventilator de evacuare 30 inch volți 208-230/440
€1,804.70 /unitate