Ventilator de evacuare DAYTON 7AD19 20 inch 208-230/460 V | AF3BBY

DAYTON 7AD19 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V

În stoc
Element: AF3BBY Model: 7AD19

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,631.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare standard
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C559
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
CFM @ 0.000-In. SP3581
CFM @ 0.125-In. SP3148
CFM @ 0.250-In. SP2469
CFM @ 0.375-In. SP1160
CFM @ 0.500-In. SP657
Fan RPM953
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C214
Adâncimea flanșei1"
Lățimea flanșei24 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă0.9-1.0 / 0.50
Obturator de perete galvanizat Nr.1C745
Înălţime24 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU2
Max. BHP0.30
Max. Adâncime19.5 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis neventilat
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Fază3
Elice Dia.20 "
Material eliceOţel
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.16.2
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.16.3
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Adâncimea Venturi3.25 "
Voltaj208-230 / 460
Weatherhood Nr.3FKF2
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.811
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFan RPMObturator de perete din aluminiu Nr.CFM @ 0.000-In. SPObturator de perete din fibra de sticla nr.Lățimea flanșeiAmplificatori de încărcare completăObturator de perete galvanizat Nr.ÎnălţimePreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD23 20 inch 208-230/460 V | AF3BCC 7AD2310394C55939045C21424 "1.3-1.3 / 0.701C74524 "€1,714.36
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD27 20 inch 208-230/460 V | AF3BCG 7AD2712214C55945875C21424 "1.6-1.8 / 0.91C74524 "€1,972.80
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC75 24 inch volți 208-230/440 | AF3FDR 7CC759233C30848265C21528 "1.2-1.3 / 0.651C74628 "€1,558.92
Ventilator de evacuare DAYTON 7CC87 30 inch volți 208-230/440 | AF3FEE 7CC876213C30970965C21634 "1.2-1.3 / 0.651C05534 "€1,804.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AD19 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V
€1,631.49 /unitate