DAYTON Camion cu tobe Chime Jaw


Filtru
Culoare: Roșu , Capacitate tambur: 17 până la 32 gal. , Finalizarea: Pulbere , Tip mâner: Curge înapoi , Adâncime totală: 20 " , Inălțime totală: 48 " , Rulmenți roților: Cilindru
StilModelCapacitate de încărcareLățimea totalăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A
6W854
650 lb.22.5 "Pneumatic€184.10
B
6W853
800 lb.20.5 "Cauciuc solid€217.64

Camion cu tobe Chime Jaw

Camioanele Dayton cu fălci sunt ideale pentru mutarea tobelor grele dintr-o locație în alta în medii industriale. Aceste stivuitoare de mână au cadru curbat din oțel care leagăn / ține tamburele și o placă pentru a oferi suport atunci când camionul este înclinat înapoi în timpul tranzitului. Au, de asemenea, un cârlig de clopoțel pentru fixarea tamburelor de oțel (cu o capacitate de până la 55 de galoane) și roți de cauciuc/pneumatice pentru manevrare lină pe suprafețe neuniforme. Aceste unități includ, de asemenea, cățărători care alunecă în sus și în jos pentru o mișcare ușoară pe scări și mânere ergonomice cu flux înapoi pentru o prindere confortabilă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste camioane, disponibile cu capacități de încărcare de 650 și 800 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?