PARKER Cuplaje rapide pentru tractor, dimensiunea corpului de 1/2 inch, debit de 12 GPM


Filtru
Material corp: Oţel , Marimea corpului: 1 / 2 " , Debit: 12 Gal / min , Tip blocare: Bile de blocare , Max. Presiune de operare: 3000 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril , Tip fir: Femeie , Tip supapă: Păpuşă
StilModelTip conexiuneDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
9250-4R
NPTF1 / 2-14 "€201.83
RFQ
B
9250-4L
NPTF1 / 2-14 "€214.79
RFQ
B
9250-4-320
UNF1 / 2-14 "€214.00
RFQ
B
9250-15-320
UNF3 / 4-16€201.35
RFQ
C
9250-16L
UNF7 / 8-14€189.99
RFQ
C
9250-16R
UNF7 / 8-14€189.99
RFQ
B
9250-16L-YE
UNF7 / 8-14€204.50
RFQ
A
9250-16R-RE
UNF7 / 8-14€204.50
RFQ
B
9250-334
UNF9 / 16-18€207.09
RFQ
B
9250-6-320
UNF9 / 16-18€214.03
RFQ

Cuplaje rapide pentru tractor, dimensiunea corpului de 1/2 inch, debit de 12 GPM

Cuplajele rapide hidraulice Parker Seria 9200 permit conectarea/deconectarea la presiune zero cu niplurile lor compatibile, atunci când ambele componente (sau oricare dintre ele) sunt sub presiune. Aceste unități din oțel galvanizat sunt integrate cu un actuator cu pârghie care blochează supapele în poziția „deschisă” pentru a preveni supratensiunile nedorite de presiune sau în „poziția închisă” în timp ce liniile sunt sub presiune. Funcționarea cu mâna dreaptă și stângă cu mânere cu coduri de culoare (roșu/galben) permit identificarea ușoară a liniilor de creștere și scădere a presiunii. Acestea au în plus un design de rupere, asigurând deconectarea rapidă a cuplajului în cazul unei situații de rupere care ar putea duce la scurgerea în masă a fluidului sau la spargerea furtunului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuple rapide hidraulice, disponibile în tipuri de conexiune NPTF și UNF.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?