DAYTON 6W853 Camion cu tobă cu fălci Chime 800 lb | AF2NKJ

DAYTON 6W853 Camion cu tambur Chime Jaw 800 lb

În stoc
Articol: AF2NKJ Model: 6W853

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€217.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu tobe Chime Jaw
CuloriRoșu
Capacitatea tamburului17 până la 32 gal.
finalizareaPulbere
Dia roata fata.10 "
Lățimea roții din față2-3/4 "
Tip mânerCurge înapoi
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului10 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală48 "
Lățimea totală20.5 "
Dia roata spate.10 "
Rulmenți cu roțiCilindru
Materialul roțiiCauciuc solid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lățimea roții din spate (2-3 / 4 ")

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLățimea totalăMaterialul roțiiPreț
DAYTON 6W854 Chime Jaw Truck Truck 650 lb | AF2NKK 6W854650 lb.22.5 "Pneumatic€184.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6W853 Camion cu tambur Chime Jaw 800 lb
€217.64 /unitate