KURIYAMA Seria K7300, tuburi armate, Shore A: 73


Filtru
Culoare: clar , Duritate: Malul A: 73 , Material: PVC cu sârmă helix și armare fire , SAE sau metric: SAE , Temp. Gamă: 15 de grade până la 150 de grade F , Rezistență la tracțiune: 2200 PSI , Tip: Flexibil
StilModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
K7300-08X100
2"1 / 2 "100ft250 la 70 de grade F0.906 "0.203 "€943.49
A
K7300-12X100
2.5 "3 / 4 "100ft225 la 70 de grade F1.196 "0.223 "€1,478.04
A
K7300-16X100
3.5 "1"100ft225 la 70 de grade F1.464 "0.232 "€1,703.06
A
K7300-20X50
4.5 "1.25 "50ft175 la 70 de grade F1.75 "0.265 "€1,587.47
A
K7300-24X50
5.5 "1.5 "50ft175 la 70 de grade F2"-€1,762.76
A
K7300-32X50
7"2"50ft150 la 70 de grade F2.6 "0.3 "€2,464.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?