KURIYAMA K7300-32X50 Tub flexibil Diametru interior 2 inch 50 picioare | AD7GPX 4EGR8

KURIYAMA K7300-32X50 Tub flexibil Diametru interior 2 inch 50 picioare

În stoc
Element: AD7GPX Model: K7300-32X50Crucea Ref: 4EGR8

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,610.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi armate
Raza de indoire7"
Culoriclar
DuritateMalul A: 73
În interiorul Dia.2"
Lungime50ft
MaterialPVC cu sârmă helix și armare fire
Presiune maximă150 la 70 de grade F
În afara Dia.2.6 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă15 de grade până la 150 de grade F
Forța de tracțiune2200 PSI
TipFlexibil
Vid29.9 în. Hg
Grosimea peretelui0.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.3725
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS3917390010
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
KURIYAMA K7300-08X100 Tub flexibil Diametru interior 1/2 inch 100 picioare | AD7GPR 4EGR3 K7300-08X1002"1 / 2 "100ft250 la 70 de grade F0.906 "0.203 "€945.00
KURIYAMA K7300-12X100 Tub flexibil Diametru interior 3/4 inch 100 picioare | AD7GPT 4EGR4 K7300-12X1002.5 "3 / 4 "100ft225 la 70 de grade F1.196 "0.223 "€1,552.49
KURIYAMA K7300-16X100 Tub flexibil Diametru interior 1 inch 100 picioare | AD7GPU 4EGR5 K7300-16X1003.5 "1"100ft225 la 70 de grade F1.464 "0.232 "€1,703.06
KURIYAMA K7300-20X50 Tub flexibil Diametru interior 1 1/4 inch 50 picioare | AD7GPV 4EGR6 K7300-20X504.5 "1.25 "50ft175 la 70 de grade F1.75 "0.265 "€1,591.03
KURIYAMA K7300-24X50 Tub flexibil Diametru interior 1 1/2 inch 50 picioare | AD7GPW 4EGR7 K7300-24X505.5 "1.5 "50ft175 la 70 de grade F2"-€1,866.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA K7300-32X50 Tub flexibil Diametru interior 2 inch 50 picioare
€2,610.07 /unitate