KURIYAMA

Filtru

Pneumatică

Sanitar

Pneumatică Filtru

Furtunuri pneumaticeVezi tot

  • Furtunuri alimentare

    Furtunuri de calitate alimentară aprobate de FDA și USDA, potrivite pentru transferul produselor lactate și farmaceutice. Constă dintr-un tub din PVC cu spirală rigidă din PVC și au o presiune maximă de 85 psi. Sunt disponibile de asemenea furtunuri alimentare cuplate

  • Tubing

Piese de schimbVezi tot

  • Părți

    Include garnituri de schimb Buna-N pentru utilizare cu cuplaje cu acțiune rapidă. Poate funcționa eficient la temperaturi cuprinse între -40 și 250 de grade F și sunt oferite în pachete de 10

Despre KURIYAMA

Kuriyama of America, Inc., o divizie a Kuriyama Holdings Corporation, este un producător de frunte de produse termoplastice, cauciuc și metalice pentru furtunuri și accesorii aferente. Linia de produse a companiei include PVC și CPVC, aerarea iazului și tubulaturi EVA; furtunuri de respirație a aerului; furtunuri pentru alimente/bauturi si garnituri de schimb. Tubul din PVC Kuriyama rezistent la abraziune și coroziune este utilizat pe scară largă în sistemele de pompare și drenaj, producția de băuturi și sistemele hidraulice pentru a oferi debite mari în conductele de aer și lichid. Are un interval de temperatură de funcționare de 25 - 150 de grade Fahrenheit și poate rezista la o presiune maximă de 65 psi la 70 de grade Fahrenheit. Compania oferă, de asemenea, o gamă largă de furtunuri respirabile cu aer netoxic, potrivite pentru utilizarea în liniile generale de alimentare cu aer de tip C, servicii de aer în interiorul fabricii și cabine de pulverizare de vopsea. Aceste furtunuri din PVC Kuriyama armate cu fire au o presiune maximă de lucru de 250 psi la 70 de grade Fahrenheit și sunt disponibile în diferite diametre interioare și exterioare pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă