SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate, seria QDP


Filtru
Evaluare AIC: 25kAIC @ 240V , Tip cadru: QDP , Voltaj: 240V
StilModelamperiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
QDP32070TM
70A3€1,542.96
B
QDP32100TM
100A3€1,542.96
C
QDP22100TM
100A2€1,106.76
C
QDP22110TM
110A2€1,106.76
D
QDP22125TM
125A2€1,106.76
E
QDP32125TM
125A3€1,542.96
F
QDP32150TM
150A3€1,542.96
G
QDP22175TM
175A2€1,106.76
H
QDP22200TM
200A2€1,406.88
F
QDP32200TM
200A3€1,648.41
G
QDP22225TM
225A2€1,106.76

Întrerupătoare de carcasă turnate, seria QDP

Întreruptoarele Square D din seria QDP protejează mașinile și echipamentele industriale de daune cauzate de scurtcircuit și suprasarcină. Acestea au o unitate de declanșare magnetică termică, neinterschimbabilă, care oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee. Aceste întreruptoare au un cadru QDP cu o capacitate maximă de întrerupere de 25 kA la 480 V și o capacitate de montare prin bolț care asigură o instalare și reparații mai rapide. Sunt echipate cu urechi laterale de sarcină care pot găzdui fire de aluminiu și cupru de dimensiuni cuprinse între 4 AWG și 300 kmcil. Întreruptoarele din seria QDP sunt disponibile în variante cu 2 și 3 poli Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?