SQUARE D QDP22100TM Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 100 A, 240 VAC | AG8UBY

SQUARE D QDP22100TM Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 100 A, 240 VAC

Articol: AG8UBY Model: QDP22100TM
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,099.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC25kAIC @ 240V
amperi100A
Tip cadruQDP
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.449
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)205.74
Lățimea navei (cm)175.26

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, ideal pentru utilizarea cu dispozitive de măsurare Square D, panouri și tablouri de distribuție
    • Design cu cadru Q din 2 piese cu 2 poli compatibile cu fire de cupru 1/0 AWG fire de aluminiu de 250 - 600 kcmil
    • Dispune de o unitate de declanșare termică fixă ​​și magnetică reglabilă capabilă să ofere funcții de limitare a curentului de lungă durată (100 A) și, respectiv, instantanee reglabilă (1200 A - 2400 A), respectiv
    • Stil de montare prin bolt-on pentru montare ușoară pe panou
    • Conform IEC, certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D QDP22110TM Disjunctor cu bolt Qdp 110 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UBZ QDP22110TM110A2€1,099.65
SQUARE D QDP22125TM Disjunctor cu șuruburi Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCA QDP22125TM125A2€908.80
RFQ
SQUARE D QDP22175TM Disjunctor cu șuruburi Qdp 175 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCB QDP22175TM175A2€1,099.65
SQUARE D QDP22200TM Disjunctor cu bolt Qdp 200 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCC QDP22200TM200A2€1,406.88
SQUARE D QDP22225TM Disjunctor cu șuruburi, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V | AG8UCD QDP22225TM225A2€1,099.65
SQUARE D QDP32070TM Disjunctor cu șuruburi Qdp 70 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8UCE QDP32070TM70A3€1,550.42
SQUARE D QDP32100TM Disjunctor cu șuruburi Qdp 100 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8UCF QDP32100TM100A3€1,550.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QDP22100TM Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 100 A, 240 VAC
€1,099.65 /unitate