NORTON ABRASIVES Roată diamantată și CBN


Filtru
Dimensiunea arborelui: 1.25 " , Tip roată: Tipul 11V9
StilModelMaterial abrazivDiametruPietrișArticolRPM maxGrosimePreț (ex. TVA)
A
69014191651
---Piatră de polizor--€704.92
B
69014191841
---Piatră de polizor--€1,115.90
C
69014191832
---Piatră de polizor--€867.55
C
69014191842
---Piatră de polizor--€1,135.81
C
69014191834
---Piatră de polizor--€893.13
D
69014191652
Diamant blindat3.75 "120Roată abrazivă pentru cupă90751.5 "€717.93
D
69014191636
Diamant blindat5"120Roată abrazivă pentru cupă72601.75 "€856.86
D
69014191719
Azotură de bor cubică3.75 "100Roată abrazivă pentru cupă90751.5 "€723.34

Roată diamantată și CBN

Discurile abrazive super abrazive Norton sunt concepute pentru a tăia și netezi materiale extrem de dure și au materiale abrazive cu diamant și nitrură de bor cubică pentru rate mari de îndepărtare a materialului. Pentru a lucra atât în ​​aplicații de șlefuire de precizie umedă, cât și uscată, aceste roți sunt disponibile în grade abrazive care variază de la 100 la 120 de granulație. Discurile de șlefuit cu lipire de rășină ale mărcii sunt ideale pentru lucrările de fabricare a sculelor, de ascuțire și de recondiționare a camerei de scule, datorită durabilității lor excelente, cu un raport înalt performanță/preț. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste roți abrazive de șlefuit disponibile în variantele de turație de 7260 și 9075 rpm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?