Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 69014191652 Flaring Cup Wheel Diamond 3.75 Diametru 120g | AD6VUY 4B054

NORTON ABRASIVES 69014191652 Flaring Cup Wheel Diamond 3.75 Diametru 120g

În stoc
Element: AD6VUY Model: 69014191652Crucea Ref: 4B054
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
€717.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată abrazivă pentru cupă
Adâncime abrazivă3 / 8 "
Material abrazivDiamant blindat
Dimensiunea arborelui1.25 "
Tipul obligațiuniiRășină
Diametru3.75 "
Pietriș120
RPM max9075
SpecificațieASD120-R75B99-1/8
Grosime1.5 "
Tip roatăTipul 11V9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS6804224000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Concentrație (75%)

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametruPietrișArticolRPM maxGrosimePreț
NORTON ABRASIVES 69014191719 Flaring Cup Wheel Cbn 3.75 inch Diametru 100 G | AB9GRQ 2D953 69014191719Azotură de bor cubică3.75 "100Roată abrazivă pentru cupă90751.5 "€723.34
NORTON ABRASIVES 69014191636 Roată cu formă de cupă diamantată cu diametru de 5 inchi 120 G | AD6VVD 4B075 69014191636Diamant blindat5"120Roată abrazivă pentru cupă72601.75 "€856.86
NORTON ABRASIVES 69014191841 Disc abraziv, 5 inch dia., CBN, 1-1/4 inch orificiu | CJ2JJW 1HXL9 69014191841---Piatră de polizor--€1,115.90
NORTON ABRASIVES 69014191832 Disc abraziv, 3 3/4 inch dia., CBN, 1-1/4 inch orificiu | CJ2JJY 1VXB2 69014191832---Piatră de polizor--€867.55
NORTON ABRASIVES 69014191651 Disc abraziv, 3 3/4 inch dia., diamant, 1-1/4 inch dimensiunea găurii, tip 11 | CJ2JKA 2D781 69014191651---Piatră de polizor--€704.92
NORTON ABRASIVES 69014191842 Disc abraziv, 5 inch dia., CBN, 1-1/4 inch orificiu | CJ2JKB 1VXA9 69014191842---Piatră de polizor--€1,135.81
NORTON ABRASIVES 69014191834 Disc de șlefuit, 3 3/4 inchi dia., CBN, 1-1/4 inch dimensiunea găurii | CJ2JKE 1VXA6 69014191834---Piatră de polizor--€893.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191652 Flaring Cup Wheel Diamond 3.75 Diametru 120g
€717.93 /unitate