MILWAUKEE Truse de ferăstrău alternativ


Filtru
Dimensiunea arborelui: 5 / 8 " , Diametrul lamei: 7 1 / 4 " , Tip lamă: 1/2 "Universal Tang , Tip de unitate: Unitate directă , Număr de conductoare: 2 , Sursa de putere: Fără fir , Stil: Full Size , Viteza variabila: Da
StilModelamperiCapacitatea baterieiLungime cabluTip mânerLungimea sculeiGreutatea sculeiVoltajPreț (ex. TVA)
A
2722-21HD 48-11-1880
-8 Ah-Prindere moale18-7/8 "-18 VDC€1,266.91
B
2732-21HD 48-11-1880
-12 Ah--13-3/4 "-18 VDC€1,266.91
C
2719-21 48-11-1850
-5 Ah-Prindere moale6-1/2 "-18 VDC€893.53
D
2821-22
-5 Ah-Mânerul D17 7 / 64 "6.8 lbs.18V c.c.€865.51
E
6519-31
12.0-8ft-19 "7.1 lb.120€265.63
E
6509-31
12.0-8ft-19 "7.1 lb.120€265.63
F
6538-21
15.0-10ft-18.75 "9.8 lb.120€383.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?