SAFEWAY Cuplaj Pioneer Interchange, oțel, 1/4


Filtru
Rulmenti: Minge , Materialul corpului: Oţel , Marimea corpului: 1 / 4 " , Tipul conexiunii: FNPT , Finalizarea: Zinc crom trivalent , Debit: 3 g / min , Mecanism de blocare: Minge de încredere , Max. Presiune: 3000 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Sigiliu: Supapă captivă , Material de etanșare: Buna N , Tip de etanșare: Supapă captivă , Temp. Gamă: -40 la 250 F , Dimensiune de filet: 1/4 "-18 , Design supapă: Minge
StilModelTipPreț (ex. TVA)
A
S25A-2
Cuplaj (corp)€37.62
B
S41-2
Mamelon (Sfat)€18.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?