MECHANIX Mănuși tactice Muticam Fastfit


Filtru
Nivel de abraziune ANSI / ISEA: 0 , Material spate: TrekDry (R) , Tip de închidere: Elastic , Culoare: Camuflaj MultiCam , Manșetă: Slip-On , A tăia: Clute , Stil deget: Finger complet , Material căptușeală pentru articulații: Tricot , Lungime: 10 " , Material căptușeală: Tricot , Material palmier: Piele sintetica , Material de cusătură: Nailon , Temp. Gamă: 32 de grade până la 200 de grade F , Stilul degetului mare: Drept
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
CFM-78-012
2XL€34.51
A
CFM-78-010
L€34.51
A
CFM-78-009
M€34.51
A
CFM-78-008
S€34.51
A
CFM-78-011
XL€34.51

Mănuși tactice Muticam Fastfit

Mănușile tactice Mechanix MutiCam FastFit sunt folosite în operațiunile militare și de aplicare a legii, unde precizia și protecția sunt esențiale în timpul manipulării armelor de foc și misiunilor tactice. Ele sunt folosite în sporturile de tir și vânătoare de către mecanici, meseriași și pasionații de bricolaj, sporind confortul și precizia utilizatorului.

DESCRIERE

  • Au o căptușeală confortabilă din tricot pentru gestionarea umidității și uzura prelungită.
  • Aceste mănuși MultiCam au o palmă din piele sintetică pentru durabilitate și prindere sigură.
  • Vin cu un spate TrekDry respirabil, menținând mâinile reci și uscate în timpul utilizării.
  • Aceste mănuși MultiCam oferă căptușeală degetelor pentru rezistență și protecție sporite la impact.
  • Sunt echipate cu o închidere cu cârlig și buclă, asigurând o potrivire sigură și reglabilă.
  • Aceste mănuși pot rezista la temperaturi cuprinse între 32 și 200 de grade F pentru confort și performanță optime.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?