Suport pentru lucrări de întreținere

Filtru

VULCAN HART -

Suport, colector de gaz

StilModelPreț (ex. TVA)
A00-420561-00001€146.36
RFQ
B00-420562-00001€28.19
RFQ
ENERPAC -

Suport pentru muncă

StilModelDimensiunea EDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea FDimensiunea H1Dimensiunea H2Dimensiunea MDimensiunea U1Preț (ex. TVA)
AWST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€808.17
BWSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€715.04
CWFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€739.00
DWFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€850.27
EWFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€702.35
FWSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€657.63
GWSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,214.63
HWFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,284.01
VULCAN HART -

Suport, bază colector

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00-497119-00001AP4GPH€22.16
Vezi detalii

Suport pentru lucrări de întreținere

Suporturile hidraulice de lucru sunt proiectate pentru fixarea dispozitivelor de prindere pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat în timpul operațiunilor de testare și prelucrare și pe liniile de asamblare și pentru a crește precizia de prelucrare prin reducerea la minimum a deformarii. Raptor Supplies oferă aceste suporturi de la mărci precum Enerpac și Vulcan Hart. Acestea oferă rezistență la presiunea de strângere și sunt instalate direct pe întregul dispozitiv de fixare sau sub mecanismul de prindere pentru susținerea piesei de prelucrat din partea opusă operației de prelucrare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suporturi de lucru, disponibile în tipul de montare pe galerie, permițând instalarea mai multor suporturi în imediata apropiere / tip corp filetat care pot fi ajustate în funcție de comoditate și variantele de montare cu flanșă inferioară care sunt instalate direct pe flanșă fără orificii de fixare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?