DAYTON Rulmenți cu flanșă cu 4 șuruburi cu inserții pentru rulmenți cu bile


Filtru
Material rulment: 52100 oțel , Tip rulment: Minge , Finalizarea: Placat rezistent la rugină , Material carcasă: Zinc turnat sub presiune , Inserați: Bearing , Material insert: 52100 Oțel cromat , Tip de blocare: Set de șuruburi , Număr de șuruburi: 4 , Temp. Gamă: -30 grade până la 200 grade F
StilModelDimensiunea FDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea HDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăCentrul orificiului de montareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
1F552
1.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb.2.125 "1.031 "€70.97
A
1F550
1.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb.2.125 "1.031 "€96.99
A
1F546
1.25 "7 / 16 "7 / 16 "7/167/163,153 lb.2.75 "1.25 "€106.93
A
1F548
1.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 lb.2.5 "1.125 "€101.89

Rulmenți cu flanșă cu 4 șuruburi cu inserții pentru rulmenți cu bile

Rulmenții cu flanșă Dayton cu 4 șuruburi sunt utilizați pentru susținerea arborilor în condițiile în care suprafața de montare a rulmentului este perpendiculară pe axa arborelui. Aceste unități au inserții pentru rulmenți cu bile din oțel cromat 52100, permițând mișcarea și sprijinul. Sunt pre-lubrifiate și lubrifiate și au garnituri de cauciuc pentru a preveni pătrunderea contaminanților și pentru a reține lubrifierea pentru o funcționare lină. Aceste unități sunt capabile să reziste la temperaturi de până la 200 de grade F și sunt disponibile în diametre ale alezajului de 3/4 până la 1 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?